ハンダゴテ温度計

ハンダゴテ温度計 - ホーザンハンダゴテ温度計 - ホーザンハンダゴテ温度計 - ホーザンハンダゴテ温度計 - ホーザンハンダゴテ温度計 - ホーザンハンダゴテ温度計 - ホーザン

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。

測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549083H-769センサ(H-768)、ICタグ5枚、ICタグ用シール5枚、単3電池4本、SDカード(2GB)、USB-ミニUSB(Bプラグ)ケーブル
78,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
68549092H-769-TAセンサ(H-768)、ICタグ5枚、ICタグ用シール5枚、単3電池4本、SDカード(2GB)、USB-ミニUSB(Bプラグ)ケーブル、校正証明書
83,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする