デジタル温度計

デジタル温度計 - ホーザンデジタル温度計 - ホーザンデジタル温度計 - ホーザンデジタル温度計 - ホーザン

大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。

質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)内容量1個
注意
※本製品にはセンサプローブが含まれておりません。別途お求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549162DT-510
27,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
68549171DT-510-TA
27,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする