曜日別特売

工具一式

工具一式 - ホーザン
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。入組点数49セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト質量(kg)4.5内容量1セット(49点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549327S-221
60,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする