工具一式

工具一式 - ホーザン
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。入組点数36トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3内容量1セット(36点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549336S-241
27,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする