曜日別特売

工具セット

工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン
質量(kg)7入組点数78容積18L内容量1セット(76点組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549345S-80100(セット内容 78点)精密ドライバー(+)No.00、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/調整ドライバー:D-29-100/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(-)2.5:D-60-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.0:D-650-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド(フック・リーマ)、ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)、ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/鉛フリーハンダ:HS-363/ヤスリ 丸、ヤスリ 半丸、ヤスリ 両半丸、ヤスリ 楕円、ヤスリ 平、ヤスリ 平(槍型)、ヤスリ 刀刃、ヤスリ 三角、ヤスリ 三角(片刃)、ヤスリ 角:K-215/ニッパー:N-9-150/ミニチュアニッパー:N-31/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-35/ペンチ:P-43-175/スプリングフック:P-64/逆作用ピンセット:P-89/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/ステンレスプローブ(カギ):P-808/先曲がりピンセット:P-882/ピンセット:P-891/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/No.2×6.0/No.1×4.5):W-81/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/ソケットレンチセット(4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm):W-510/オイル差し:Z-64/ブロー:Z-261/水平器:Z-340/コンベックスルール:Z-341/インスペクションミラー:Z-350/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDライト/金尺 150mm:SB-42/カッターナイフ/シールテープ/テーブルタップ/ヒートシンク/ビニールテープ/六角レンチ 0.71mm/六角レンチ 0.89mm/六角レンチ 1.27mm
164,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
68549354S-80-230230(セット内容 78点)精密ドライバー(+)No.00、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/調整ドライバー:D-29-100/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(-)2.5:D-60-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.0:D-650-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ソルダーエイド(フック・リーマ)、ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)、ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/鉛フリーハンダ:HS-363/ヤスリ 丸、ヤスリ 半丸、ヤスリ 両半丸、ヤスリ 楕円、ヤスリ 平、ヤスリ 平(槍型)、ヤスリ 刀刃、ヤスリ 三角、ヤスリ 三角(片刃)、ヤスリ 角:K-215/ニッパー:N-9-150/ミニチュアニッパー:N-31/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-35/ペンチ:P-43-175/スプリングフック:P-64/逆作用ピンセット:P-89/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/ステンレスプローブ(カギ):P-808/先曲がりピンセット:P-882/ピンセット:P-891/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/No.2×6.0/No.1×4.5):W-81/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/ソケットレンチセット(4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm):W-510/オイル差し:Z-64/ブロー:Z-261/水平器:Z-340/コンベックスルール:Z-341/インスペクションミラー:Z-350/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDライト/金尺 150mm:SB-42/カッターナイフ/シールテープ/テーブルタップ/ヒートシンク/ビニールテープ/六角レンチ 0.71mm/六角レンチ 0.89mm/六角レンチ 1.27mm
164,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする