曜日別特売

工具セット

工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン
入組点数32質量(kg)3.5容積8L内容量1セット(32点組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549363S-81(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-240-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ
114,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
68549372S-81-230【精密ドライバー(+)No.0/(+)No.1/(-)1.2/(-)1.8/(-)2.3/(-)3.0】D-20、【差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5】D-52、【差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0】D-54、【差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5】D-58、【デジタルマルチメータ】DT-121、【コテ台】H-11、【即熱ハンダゴテ】H-600、【鉛フリーハンダ】HS-363、【ハンダ吸取線】HS-380-2、【ルーペ】SB-65、【ニッパー】N-9-150、【ヘビースニップ】N-838、【ラジオペンチ】P-15-150、【プライヤー】P-211Z-150、【圧着工具】P-704、【ピンセット】P-891、【ボールポイントレンチ1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm】W-110、【モンキーレンチ】W-240-150、【クリップライト】Z-306、【コンベックスルール】Z-341、カッターナイフ
76,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする