曜日別特売

工具セット

工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン工具セット - ホーザン

設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。

入組点数48トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01内容量1セット(48点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入組点数
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549503S-51488.5413×242×206
73,100
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする