ツールケース

ツールケース - ホーザンツールケース - ホーザン
(2件のレビュー)
付属品工具差し質量(kg)0.92材質(本体)ビニールレザー容積2L外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)80有効内寸法・奥行(mm)50有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549546S-107300×80×200
10,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68549546
2019-08-17
用途: 交換機建設、ならびに保守作業
運輸・通信業

工具を収納し易い。ケースの縫合がしっかりされている。

対象商品 : 68549546
2017-05-07
用途: 自転車工具の収納

サイズがちょうど良かった。値段はちょっと張りますがファスナー等の縫製もしっかりしていて長持ちしそうなので好感が持てます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする