ツールバッグ

ツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザン
(9件のレビュー)

コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。

寸法(mm)540×290(広げた状態)材質(本体)ポリエステル質量(g)270内容量1個
注意
※写真の工具類は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549582B-712540×29018ブラック
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 生地が厚手でよい
農・林・水産業

両端にポケットがあり、収納しやすい。生地が厚手で丈夫そう。

対象商品 : 68549582
2023-01-22
用途: 電気設備メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事

さすがホーザン製だけあってしっかり丈夫に出来ている。収納ホルダーも上下合わせて大小26あって私には丁度いい。本来の工具箱を持ち込めない狭い場所や軽微な作業時に活躍してもらえそうです。

対象商品 : 68549582
2022-12-04
用途: 工具箱の整理
株式会社アフターバーナーサービス業

縦と横のサイズ感が、どの工具においてもマッチしており、非常に便利。また、耐久性もあり、効率的な運用ができている。

対象商品 : 68549582
2019-08-17
用途: 交換機建設、ならびに保守作業
運輸・通信業

使用頻度の高い工具を収納しています。
生地がしっかりしていて、とても扱い易い。

対象商品 : 68549582
2017-08-14
用途: バイク・ツーリングで工具入れとして使用

以前はKTCのバイク用を使用していましたが、工具が入りきれなくなりこのパックを購入しました。互い違いにポケットがあるのでたくさんの工具が収められますし ポケットの大きさも大小あり ポケット数も結構あります。 ただ 使い方が違うのでしょうがソケットレンチ類がうまく納まらないのが難点です。やはり袋状の物があれば便利と考えます
結構な量の工具を入れているので、大きく膨らみますが締めるベルトが1本しかなので少しこころもとないです(KTCは2本ベルトで締めます)

3が参考にしています
対象商品 : 68549582
2017-11-04
用途: 住宅設備機器メンテナンス時
不動産業

縫製や生地など作りは良いです。補修部品などゴチャゴチャに入ったツールBoxの中から必要な工具を探すのが時間の無駄で、このツールバッグを取り出しさっと広げるときれいに整理された工具が一目で解り作業時間の短縮にもなります。後は丸めてBoxに入れればOK

対象商品 : 68549582
2016-03-06
用途: 大工仕事

各種のノミがまとまって刃先を痛めず収納できる

2が参考にしています
対象商品 : 68549582
2015-11-28
用途: 機器メンテナンス時
FFGSテクノサービス株式会社サービス業

携帯性、収納量と大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする