ツールケース

ツールケース - ホーザンツールケース - ホーザン
(2件のレビュー)
幅(mm)153高さ(mm)25質量(g)80奥行(mm)82内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549792S-101153×82×25
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68549792
2023-08-14
用途: ツールケースの入換えに
建設業・工事業

全く同じケースを20年以上使用したが、中のゴムバンドが伸びてしまい買い換え交換に使用。
サイズがちょうど良く、これからも使い続けられそうです。

対象商品 : 68549792
2020-09-18
用途: 小型工具の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

考えていたよりサイズは小さかったのですが、散逸しがちな細かな工具を収納するには十分です。
百均の小型ラジペンやニッパも入ります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする