ホーザン
工具差し
仕様
B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能
トラスコ品番
810-7048
適合機種
B-80
外寸(幅W×高さH)(mm)
420×310
内容量
1個
注意
※フタ側ホックには取付できません(本体収納用)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68549887
B-80-7
420×310
ブラック
¥
8,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください