ホーザン
アタッシュケース
(1件のレビュー)
付属品
書類差し
材質
ABS
質量(kg)
1.3
容積
10L
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
410
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ58+フタ深さ34)
有効内寸法・高さ(mm)
283
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68550133
B-693
410×100×300
400×(本体深さ58+フタ深さ34)×283
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください