ホーザン
コンテナ
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。
アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。
精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品
緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付
材質
アルミ合板
質量(kg)
4.5
容量(L)
25L
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
165
有効内寸法・奥行(mm)
340
有効内寸法・高さ(mm)
(本体深さ95+フタ深さ50)
有効内寸法・幅(mm)
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68550273
B-530
550×165×370
520×145(95+50)×340
8
¥
44,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください