ホーザン
引出し
(2件のレビュー)
付属品
仕切板2枚付
材質
ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68550456
B-108
小型(引出し)
99×42×238
90×39×211
¥
590
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68550465
B-118
中型(引出し)
124×63×238
112×58×208
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
68550474
B-128
大型(引出し)
192×152×321
174×142×286
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください