温調式ハンダゴテ

温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン温調式ハンダゴテ - ホーザン
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。

消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品にはビットは含まれておりません。別途お求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧・周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550553HS-51AC100V 50/60Hz
40,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
68550562HS-51-220AC220V 50/60Hz
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550553
2021-10-13
用途: 試作やデモ機作成時

今まで旧製品を使っていたが本製品は作業温度の設定ロック機能を搭載
しており温度管理が出来て作業ストレスの低減・効率UPに繋がる。
できれば標準のこて先を付属してくれるとうれしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする