(16件のレビュー)

ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。

材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550693HG-4
400
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550693
2023-09-04
用途: ガスランタンのメンテナンス
建設業・工事業

ガスランタンのガス口のメンテナンスに使用しています。

対象商品 : 68550693
2021-12-21
用途: スーパーカブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのキャブレターのオーバーホール時に使用しました
ワイヤーが細く柔らかいので、若干使いづらかったですが
問題なく使用できました。
耐久性はなさそうです。

対象商品 : 68550693
2021-09-13
用途: ガスコンロの掃除
飲食業

ガスコンロの掃除に使用、火力が戻り大満足でした。次回の注文の時にもう一セット購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 68550693
2019-02-10
用途: 原付のキャブ清掃時
サービス業

他の方のレビューにもあるように0.1は髪の毛以下の細さと柔らかさで正直使い物にならなかった。
0.1~0.4の間があればかなり良いと思います。

対象商品 : 68550693
2018-04-03
用途: バイク整備

キャブレターの清掃用に買いました.専用品より遥かに安いので良かったです.普通に使えます.

対象商品 : 68550693
2018-03-24
用途: キャブレター掃除

キャブレター掃除に購入。他商品は0.4が一番細いが、これは0.1が唯一ついていたので。
0.2から0.5位のセットが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 68550693
2018-11-03
用途: コテライザーのメンテに使用
建設業・工事業

紛失したので再度入手した、特に問題無く使用している。

2021-11-30
用途: ノズル清掃

0.1mmはピーンとしていなく針金が巻き付けてあるのみ。0.2~0.3mmが欲しい。
ギザはすべて無しです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする