メンテナンスキット

メンテナンスキット - ホーザン
適合機種HS-801セット内容【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF入組点数13内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68550772HS-830
26,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする