ホーザン
移動作業台
付属品
作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む)
寸法(mm)
小物置台/180×150(引出し式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68550824
Z-101
60(静止時)
700
500
630
14.5
65
シルバー
シルバー
¥
43,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください