曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3SP40N

空気圧シリンダ 10Z-3SP40N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6951107510Z-3SP40N100100無し
17,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951108410Z-3SP40N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951111110Z-3SP40N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951112710Z-3SP40N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951113610Z-3SP40N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951114510Z-3SP40N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951115410Z-3SP40N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951116310Z-3SP40N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951117210Z-3SP40N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951118110Z-3SP40N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951119710Z-3SP40N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951120610Z-3SP40N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
27,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951121510Z-3SP40N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951122410Z-3SP40N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
27,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951123310Z-3SP40N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951124210Z-3SP40N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951125110Z-3SP40N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951126710Z-3SP40N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951127610Z-3SP40N125125無し
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951128510Z-3SP40N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951131210Z-3SP40N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951132110Z-3SP40N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951133710Z-3SP40N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951134610Z-3SP40N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951135510Z-3SP40N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951136410Z-3SP40N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951137310Z-3SP40N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951138210Z-3SP40N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951139110Z-3SP40N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
26,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951140710Z-3SP40N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
28,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951141610Z-3SP40N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
26,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951142510Z-3SP40N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
28,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951143410Z-3SP40N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951144310Z-3SP40N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951145210Z-3SP40N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951146110Z-3SP40N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951147710Z-3SP40N1515無し
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951148610Z-3SP40N150150無し
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951149510Z-3SP40N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951152210Z-3SP40N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951153110Z-3SP40N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951154710Z-3SP40N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951155610Z-3SP40N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951156510Z-3SP40N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951157410Z-3SP40N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951158310Z-3SP40N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951159210Z-3SP40N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951160110Z-3SP40N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
27,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951161710Z-3SP40N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
28,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6951162610Z-3SP40N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
27,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする