ParkerTAIYO
クイックエキゾーストバルブ
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空 気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75133371
QV2-10
IN/OUT:Rc3/8、EXH:Rc3/8
140
IN→OUT:47、OUT→EXH:53
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
75133396
QV2-8
IN/OUT:Rc1/4、EXH:Rc3/8
140
IN→OUT:32、OUT→EXH:34
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
75133387
QV2-15
IN/OUT:Rc1/2、EXH:Rc1/2
320
IN→OUT:70、OUT→EXH:110
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください