曜日別特売

小型電磁弁(SR342-O)

小型電磁弁(SR342-O) - ParkerTAIYO
切換方式ノーマルオープン種類3ポート2位置シリーズSR342内容量1個
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69859937SR342-OMM1RKAC100サブプレート形/Rc1/4リード線
15,100
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
69859964SR342-OMM2DW-SPAC200サブプレート形/Rc1/4DINソケット
22,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
69860095SR342-OMM2RKAC200サブプレート形/Rc1/4リード線
15,100
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
69860436SR342-ON11DWAC100直接ねじ配管形/Rc1/8DINソケット
19,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
69860454SR342-ON11PWAC100直接ねじ配管形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
16,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69860673SR342-ON12QWAC200直接ねじ配管形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
16,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69860734SR342-ON12RKAC200直接ねじ配管形/Rc1/8リード線
15,100
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
69859797SR342-OMM1DWAC100サブプレート形/Rc1/4DINソケット
13,300
取扱い終了
返品不可
69859806SR342-OMM1DW-SPAC100サブプレート形/Rc1/4DINソケット
15,000
取扱い終了
返品不可
69859815SR342-OMM1PWAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69859824SR342-OMM1PW-1LAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69859833SR342-OMM1PW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69859842SR342-OMM1PW-3LAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69859851SR342-OMM1PW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69859867SR342-OMM1PW-SPAC100サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
69859876SR342-OMM1QWAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69859885SR342-OMM1QW-1LAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69859894SR342-OMM1QW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69859903SR342-OMM1QW-3LAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69859912SR342-OMM1QW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69859921SR342-OMM1QW-SPAC100サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
69859946SR342-OMM1RK-SPAC100サブプレート形/Rc1/4リード線
12,000
取扱い終了
返品不可
69859955SR342-OMM2DWAC200サブプレート形/Rc1/4DINソケット
13,300
取扱い終了
返品不可
69859973SR342-OMM2PWAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69859982SR342-OMM2PW-1LAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69859991SR342-OMM2PW-1L-SPAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69860007SR342-OMM2PW-3LAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69860016SR342-OMM2PW-3L-SPAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69860025SR342-OMM2PW-SPAC200サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
69860034SR342-OMM2QWAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69860043SR342-OMM2QW-1LAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69860052SR342-OMM2QW-1L-SPAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69860061SR342-OMM2QW-3LAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69860077SR342-OMM2QW-3L-SPAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69860086SR342-OMM2QW-SPAC200サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
69860104SR342-OMM2RK-SPAC200サブプレート形/Rc1/4リード線
12,000
取扱い終了
返品不可
69860113SR342-OMM6DWDC12サブプレート形/Rc1/4DINソケット
13,300
取扱い終了
返品不可
69860122SR342-OMM6DW-SPDC12サブプレート形/Rc1/4DINソケット
15,000
取扱い終了
返品不可
69860131SR342-OMM6PWDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69860147SR342-OMM6PW-1LDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69860156SR342-OMM6PW-1L-SPDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69860165SR342-OMM6PW-3LDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69860174SR342-OMM6PW-3L-SPDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69860183SR342-OMM6PW-SPDC12サブプレート形/Rc1/4P形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
69860192SR342-OMM6QWDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,800
取扱い終了
返品不可
69860201SR342-OMM6QW-1LDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
11,000
取扱い終了
返品不可
69860217SR342-OMM6QW-1L-SPDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
12,700
取扱い終了
返品不可
69860226SR342-OMM6QW-3LDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,300
取扱い終了
返品不可
69860235SR342-OMM6QW-3L-SPDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,000
取扱い終了
返品不可
69860244SR342-OMM6QW-SPDC12サブプレート形/Rc1/4Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする