ParkerTAIYO
スイッチAssy(ZR)
種類
有接点
保護回路
なし
最大開閉容量
DC:1.5W、AC:2VA
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
負荷電圧(V)
表示灯
負荷電流(mA)
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908912
ZR25-A
5
DC:5~50、AC:5~120
発光ダイオード、ON時赤色点灯
DC:3~40、AC:3~20
0.2mm
2
2芯外径Φ3mm、コード上方取出し
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69908921
ZR2N-A
1.5
DC:50以下、AC:120以下
なし
DC:40以下、AC:20以下
0.3mm
2
2芯外径Φ3mm、コード上方取出し
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75137483
ZR2-A
1.5
DC:5~50、AC:5~120
発光ダイオード、ON時赤色点灯
DC:3~40、AC:3~20
0.2mm
2
2芯外径Φ3mm、コード上方取出し
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください