曜日別特売

ソレノイドバルブ(RB54E)

ソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E) - ParkerTAIYO
質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
結線方式
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69916892RB54EN2GD1DRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916901RB54EN2GD1DLRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916917RB54EN2GD1DWRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916926RB54EN2GD2DRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916935RB54EN2GD2DLRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916944RB54EN2GD2DWRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916953RB54EN2GD4DRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916962RB54EN2GD4DLRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916971RB54EN2GD4DWRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916987RB54EN2GD5DRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69916996RB54EN2GD5DLRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917005RB54EN2GD5DWRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917014RB54EN2GD8DRc1/4DC24DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917023RB54EN2GD8DLRc1/4DC24DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917032RB54EN2GD8DWRc1/4DC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917041RB54EN2SD1DRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917057RB54EN2SD1DLRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917066RB54EN2SD1DWRc1/4AC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917075RB54EN2SD2DRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917084RB54EN2SD2DLRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917093RB54EN2SD2DWRc1/4AC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917102RB54EN2SD4DRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917111RB54EN2SD4DLRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917127RB54EN2SD4DWRc1/4AC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917136RB54EN2SD5DRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917145RB54EN2SD5DLRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917154RB54EN2SD5DWRc1/4AC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917163RB54EN2SD8DRc1/4DC24DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917172RB54EN2SD8DLRc1/4DC24DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917181RB54EN2SD8DWRc1/4DC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917197RB54EN3GD1DRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917206RB54EN3GD1DLRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917215RB54EN3GD1DWRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917224RB54EN3GD2DRc3/8AC200(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917233RB54EN3GD2DLRc3/8AC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917242RB54EN3GD2DWRc3/8AC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917251RB54EN3GD4DRc3/8AC110(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917267RB54EN3GD4DLRc3/8AC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917276RB54EN3GD4DWRc3/8AC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917285RB54EN3GD5DRc3/8AC220(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917294RB54EN3GD5DLRc3/8AC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917303RB54EN3GD5DWRc3/8AC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917312RB54EN3GD8DRc3/8DC24DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
64,100
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917321RB54EN3GD8DLRc3/8DC24DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
68,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917337RB54EN3GD8DWRc3/8DC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
70,200
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917346RB54EN3SD1DRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917355RB54EN3SD1DLRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917364RB54EN3SD1DWRc3/8AC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
66,000
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917373RB54EN3SD2DRc3/8AC200(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
59,900
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69917382RB54EN3SD2DLRc3/8AC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
64,200
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする