曜日別特売

ダイヤフラムポンプ

ダイヤフラムポンプ - ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ - ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ - ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ - ParkerTAIYO
内容量1個
全70種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
材質(ダイヤフラム)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポンプ口径
最大吐出量(L/min)
吸込全揚程(m)
材質(本体)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922011TD-08AN空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
85,300
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
69922027TD-08AN-M空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
85,300
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69922036TD-08AT空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金PTFE
90,700
81,980
90,178(税込)
当日出荷
69922072TD-08SN空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6ステンレスニトリルゴム
148,900
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922081TD-08SN-M空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6ステンレスニトリルゴム
148,900
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922097TD-08ST空気供給口:Rc1/4-13最大6ステンレスPTFE
162,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922133TD-15AN空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
120,500
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922142TD-15AN-M空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
120,500
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922151TD-15AT空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金PTFE
129,900
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922264TD-15SN空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスニトリルゴム
264,000
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922273TD-15SN-M空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスニトリルゴム
264,000
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922282TD-15ST空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスPTFE
284,300
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
69922325TD-20AN空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
155,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922334TD-20AN-M空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
155,700
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
69922343TD-20AT空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6アルミニウム合金PTFE
167,900
159,800
175,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
69922386TD-20SN空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6ステンレスニトリルゴム
345,200
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922395TD-20SN-M空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6ステンレスニトリルゴム
345,200
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922404TD-20ST空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6ステンレスPTFE
372,300
339,800
373,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922562TD2-25AN空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
265,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
69922571TD2-25AN-M空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
277,000
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922587TD2-25AN-MV空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
287,300
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922596TD2-25AN-V空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6アルミニウム合金ニトリルゴム
275,500
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922605TD2-25AT空気供給口:Rc3/8Rc1160最大3アルミニウム合金PTFE
354,400
319,800
351,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
69922614TD2-25AT-V空気供給口:Rc3/8Rc1160最大3アルミニウム合金PTFE
364,900
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922623TD2-25SN空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6ステンレスニトリルゴム
491,300
449,800
494,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922632TD2-25SN-M空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6ステンレスニトリルゴム
506,200
459,800
505,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
69922641TD2-25SN-MV空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6ステンレスニトリルゴム
521,100
469,800
516,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922657TD2-25SN-V空気供給口:Rc3/8Rc1160最大6ステンレスニトリルゴム
506,200
459,800
505,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922666TD2-25ST空気供給口:Rc3/8Rc1160最大3ステンレスPTFE
595,600
539,800
593,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69922675TD2-25ST-V空気供給口:Rc3/8Rc1160最大3ステンレスPTFE
610,400
559,800
615,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
69921984TD-08AC空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金クロロプレンゴム
63,000
取扱い終了
返品不可
69921993TD-08AE空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金エチレンプロピレンゴム
63,000
取扱い終了
返品不可
69922002TD-08AF空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6アルミニウム合金ふっ素ゴム
88,000
取扱い終了
返品不可
69922045TD-08SC空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6ステンレスクロロプレンゴム
110,000
取扱い終了
返品不可
69922054TD-08SE空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6ステンレスエチレンプロピレンゴム
110,000
取扱い終了
返品不可
69922063TD-08SF空気供給口:Rc1/4Rc1/413最大6ステンレスふっ素ゴム
145,000
取扱い終了
返品不可
69922106TD-15AC空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金クロロプレンゴム
89,000
取扱い終了
返品不可
69922115TD-15AE空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金エチレンプロピレンゴム
89,000
取扱い終了
返品不可
69922124TD-15AF空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6アルミニウム合金ふっ素ゴム
119,000
取扱い終了
返品不可
69922167TD-15KC------
231,000
取扱い終了
返品不可
69922176TD-15KT------
264,000
取扱い終了
返品不可
69922185TD-15KU------
231,000
取扱い終了
返品不可
69922194TD-15PC------
121,000
取扱い終了
返品不可
69922203TD-15PC-D------
143,000
取扱い終了
返品不可
69922212TD-15PT------
154,000
取扱い終了
返品不可
69922221TD-15PU------
121,000
取扱い終了
返品不可
69922237TD-15SC空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスクロロプレンゴム
195,000
取扱い終了
返品不可
69922246TD-15SE空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスエチレンプロピレンゴム
195,000
取扱い終了
返品不可
69922255TD-15SF空気供給口:Rc1/4Rc1/235最大6ステンレスふっ素ゴム
220,000
取扱い終了
返品不可
69922291TD-20AC空気供給口:Rc1/4Rc3/454最大6アルミニウム合金クロロプレンゴム
115,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする