ParkerTAIYO
ベンチュリィポンプ
質量(kg)
0.87
真空圧
60.0(-kPa)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K
ポート径
空気圧
空気消費量(NL/min)
寸法J
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69966985
TUS-B02
111
41
61
9
42
26
38
38
Rc1/4
Rc1/4
0.3MPa
90
Rc1/4
Rc1/4
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69966994
TUS-B03
140
40
80
20
45
25
30
45
Rc3/8
Rc3/8
0.4MPa
370
Rc3/8
Rc3/8
¥
48,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください