ParkerTAIYO
ロータリハンドバルブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用流体
空気
操作角度(°)
90
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効断面積(mm
2
)
接続口径(Rc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75136607
MH15-4CN08
0.37
9.2
Rc1/4
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75136616
MH15-4CN10
0.6
25.8
Rc3/8
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください