日立
サンライン
用途
店舗・一般住宅。
電球の種類
蛍光ランプ
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
点灯形
口金
光色
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75089673
FL4W-B
1箱(10本)
4W形
スタータ形
G5
昼白色
4
¥
370
取扱い終了
返品不可
75089682
FL4D-B
1箱(10本)
4W形
スタータ形
G5
昼光色
4
¥
370
取扱い終了
返品不可
75089691
FL6W-B
1箱(10本)
6W形
スタータ形
G5
昼白色
6
¥
370
取扱い終了
返品不可
75089707
FL6D-B
1箱(10本)
6W形
スタータ形
G5
昼光色
6
¥
370
取扱い終了
返品不可
75089716
FL15W-B
1箱(25本)
15W形
スタータ形
G13
昼白色
15
¥
340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089725
FL15D-B
1箱(25本)
15W形
スタータ形
G13
昼光色
15
¥
340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089734
FL20S・W-B
1箱(25本)
20W形
スタータ形
G13
昼白色
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089743
FL20S・D-B
1箱(25本)
20W形
スタータ形
G13
昼光色
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089752
FL30S・W-B
1箱(25本)
30W形
スタータ形
G13
昼白色
30
¥
450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089761
FL30S・D-B
1箱(25本)
30W形
スタータ形
G13
昼光色
30
¥
450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089777
FL32S・W-B
1箱(25本)
32W形
スタータ形
G13
昼白色
32
¥
460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089786
FL32S・D-B
1箱(25本)
32W形
スタータ形
G13
昼光色
32
¥
460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089795
FL35SS・D-B
1箱(25本)
35W形
スタータ形
G13
昼光色
35
¥
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089804
FL40SS・W/37-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼白色
37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089813
FL40S・W-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼白色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089822
FL40SS・D/37-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼光色
37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089831
FL40S・D-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼光色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089847
FLR40S・W/M/36-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
昼白色
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089856
FLR40S・W/M-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
昼白色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089865
FLR40S・D/M/36-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
昼光色
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089874
FLR110HW/A-B
1箱(10本)
110W形
ラピッドスタータ形
R17d
昼白色
110
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089883
FLR110HD/A-B
1箱(10本)
110W形
ラピッドスタータ形
R17d
昼光色
110
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417465
FL4W-B
1箱(10本)
4W形
スタータ形
G5
白色
4
¥
3,700
取扱い終了
75417474
FL4D-B
1箱(10本)
4W形
スタータ形
G5
昼光色
4
¥
3,700
取扱い終了
75417483
FL6W-B
1箱(10本)
6W形
スタータ形
G5
白色
6
¥
3,700
取扱い終了
75417492
FL6D-B
1箱(10本)
6W形
スタータ形
G5
昼光色
6
¥
3,700
取扱い終了
75417501
FL15W-B
1箱(25本)
15W形
スタータ形
G13
白色
15
¥
8,500
取扱い終了
75417517
FL15D-B
1箱(25本)
15W形
スタータ形
G13
昼光色
15
¥
8,500
取扱い終了
75417526
FL20S・W-B
1箱(25本)
20W形
スタータ形
G13
白色
20
オープン
取扱い終了
75417535
FL20S・D-B
1箱(25本)
20W形
スタータ形
G13
昼光色
20
オープン
取扱い終了
75417544
FL30S・W-B
1箱(25本)
30W形
スタータ形
G13
白色
30
¥
11,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417553
FL30S・D-B
1箱(25本)
30W形
スタータ形
G13
昼光色
30
¥
11,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417562
FL32S・W-B
1箱(25本)
32W形
スタータ形
G13
白色
32
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417571
FL32S・D-B
1箱(25本)
32W形
スタータ形
G13
昼光色
32
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417587
FL35SS・D-B
1箱(25本)
35W形
スタータ形
G13
昼光色
35
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417596
FL40SS・W/37-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
白色
37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417605
FL40S・W-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
白色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417614
FL40SS・D/37-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼光色
37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417623
FL40S・D-B
1箱(25本)
40W形
スタータ形
G13
昼光色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417632
FLR40S・W/M/36-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
白色
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417641
FLR40S・W/M-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
白色
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417657
FLR40S・D/M/36-B
1箱(25本)
40W形
ラピッドスタータ形
G13
昼光色
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417666
FLR110HW/A-C
1箱(10本)
110W形
ラピッドスタータ形
R17d
白色
110
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417675
FLR110HD/A-B
1箱(10本)
110W形
ラピッドスタータ形
R17d
昼光色
110
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る