ノーカット型ロータリー網戸

ノーカット型ロータリー網戸 - GIKEN(川口技研)
(7件のレビュー)

丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。

内容量1本
注意
※網戸を取付けるにはドア室内側に木の部分(4cm以上)が必要。
※網戸取付け部の木の部分に段差がない。
※床はタイル・コンクリート面でも大丈夫(デコボコしていないこと)。
※木以外の場合、壁紙(木):ネジがきく場合は取り付け出来ます。
※壁紙(石膏ボード):ねじが空転してしまうため取付できません。
※スチール(鉄)・アルミ:そのままでは取付できません。下穴開けが必要となります。
※コンクリート:取付できません。
※網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の「高さ調整材」で高さ調整します。
※ドアクローザは木枠より出ていてもOK(最大3.5cmまで)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付幅W(cm)
取付高H(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557851NC-1750~89176~197
24,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68557876NC-1950~94192~213
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
68557885NC-2150~94213~234
27,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
68557894NC-2250~94223~240
29,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68557867NC-1850~89184~205
25,500
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68557885
2023-10-28
用途: 玄関の後付け網戸
製造業

組み立てはとくに難しいことはないのですが上の空いたスペースをふさぐのが残念な感じです。とりあえず付属のカバーで済ませましたが暇な時にもう少し見映えが良くなるように造り直します。

対象商品 : 68557885
2020-09-16
用途: 玄関扉解放時の風通し・防虫に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工後3年経過しましたが、調子がよく毎年重宝しています。
たたき清掃時には下部のサポートレールが外せるようになっているのが便利!
欄間部分のフィックス窓部分は少々脆弱だが今のところ問題はない。

対象商品 : 68557876
2020-07-22
用途: 玄関、勝手口の網戸

商品、すごく良いです。ただ上部の隙間を埋めるパーツが残念です。

対象商品 : 68557867
2018-07-28
用途: 通気

網戸本体は結構しっかりしていて、取り付けも簡単なので満足しています。
が、最初にアルミの上下フレームを付属の金鋸で切断しなければいけないことが大変なのと、上部のドアクローザー避けのボックスは安っぽく、作るのが面倒なので付属の透明のパネルをただ切ってベタ貼りしました。
(自由サイズでDIYできる構成だから仕方ないかもしれませんが)

1が参考にしています
対象商品 : 68557867
2017-05-17
用途: 日中の室内の通風用

4階のマンションに居住していますが、風の強い日でも、ドアを開放していても、ロータリーが中心に移動して、網戸が捲れないようにガードしてくれるので、暑い日でも快適に過ごせます。今までの買い物で最高です。

対象商品 : 68557885
2015-12-13
用途: 網戸

ロータリー式で簡単に開閉できるので重宝してます。ただ、開けるときの戻り方が唐突なのがたまに傷です。
玄関を開けておけるので風通しが良く快適な夏でした。

対象商品 : 68557876
2014-08-27
用途: 既存網戸の交換

取付時間は4時間、作業の手順が分からなかったので(と言うか初めての作業なので)作業説明書を何度も読み返して慎重に作業を進めたのでこのくらい時間がかかったけど。説明書どおりでまったくの素人でも作業が出来ました。丈夫そうで、外からの風もよく入って良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする