日東工器
700Rカプラ プラグ
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途
高圧用
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
68.6
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
98.0[1000]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559206
700R-3P STEEL
R3/8
¥
8,975
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
68559215
700R-4P STEEL
R1/2
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください