日東工器
HSPカプラ HP型
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途
高圧用
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
20.6
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559224
66HP STEEL NBR
R3/4
232
-20~+80
ニトリルゴム
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
68559233
2HP STEEL FKM
R1/4
40
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
68559242
3HP STEEL FKM
R3/8
68
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68559251
4HP STEEL FKM
R1/2
124
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
68559267
6HP STEEL FKM
R3/4
148
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
4,545
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68559276
8HP STEEL FKM
R1
361
-20~+180
ふっ素ゴム
¥
7,975
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください