HSPカプラ HS型

HSPカプラ HS型 - 日東工器HSPカプラ HS型 - 日東工器

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。

用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855928566HS STEEL NBRR3/4569-20~+80ニトリルゴム
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
685592942HS STEEL FKMR1/4134-20~+180ふっ素ゴム
6,275
4,998
5,498(税込)
当日出荷
685593033HS STEEL FKMR3/8226-20~+180ふっ素ゴム
7,360
6,398
7,038(税込)
当日出荷
685593124HS STEEL FKMR1/2485-20~+180ふっ素ゴム
9,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
685593216HS STEEL FKMR3/4460-20~+180ふっ素ゴム
10,360
8,898
9,788(税込)
当日出荷
685593378HS STEEL FKMR11042-20~+180ふっ素ゴム
21,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする