日東工器
HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途
高圧用
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
20.6
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559346
2HS-PL STEEL NBR
R1/4
¥
5,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
68559355
3HS-PL STEEL NBR
R3/8
¥
6,345
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
68559364
4HS-PL STEEL NBR
R1/2
¥
8,275
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
68559373
6HS-PL STEEL NBR
R3/4
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
68559382
8HS-PL STEEL NBR
R1
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください