HSUカプラ ソケット

HSUカプラ ソケット - 日東工器HSUカプラ ソケット - 日東工器

耐食性に優れたステンレス製。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。

用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]内容量1個
注意
※シール材質はフロンガスには適用しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559391HSU-2S SUS HNBRR1/4
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
68559407HSU-3S SUS HNBRR3/8
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68559416HSU-4S SUS HNBRR1/2
26,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする