日東工器
NKカプラコイルホース
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途
低圧用
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(mm)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559452
NKC-503B
Φ5×8
814-8003
5
8
ナットカプラ/50PNG
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
68559461
NKC-505B
Φ5×8
814-8004
5
8
ナットカプラ/50PNG
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
68559477
NKC-603B
Φ6.5×10
814-8005
6.5
10
ナットカプラ/65PNG
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68559486
NKC-605B
Φ6.5×10
814-8006
6.5
10
ナットカプラ/65PNG
¥
7,975
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください