NKカプラホース

NKカプラホース - 日東工器NKカプラホース - 日東工器

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。

用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559495NKU-605B814-800756.510ナットカプラ/65PNG
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
68559504NKU-610B814-8008106.510ナットカプラ/65PNG
7,890
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68559513NKU-620B814-8009206.510ナットカプラ/65PNG
12,680
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
68559522NKU-810B814-8010108.512.5ナットカプラ/85PNG
10,550
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
68559531NKU-820B814-8011208.512.5ナットカプラ/85PNG
19,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする