日東工器
PCVパイプカプラ
(1件のレビュー)
銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10
-1
Paの真空度に対応。
用途
不活性ガス・真空用
流体
不活性ガス、真空、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
真ちゅう
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[51]
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
145
150
155
160
使用温度範囲(℃)
-20~+80
-20~+120
材質(シール)
クロロプレンゴム
水素添加ニトリルゴム
パイプ径(Φmm)
4.76(3/16)
6
6.35(1/4)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
パイプ径(Φmm)
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559547
PCV470-2 BRASS HNBR
155
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
4.76(3/16)
R1/4
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68559556
PCV470-3 BRASS HNBR
160
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
4.76(3/16)
R3/8
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559565
PCV600-2 BRASS HNBR
155
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
6
R1/4
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
68559574
PCV600-3 BRASS HNBR
160
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
6
R3/8
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68559583
PCV630-2 BRASS HNBR
145
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
6.35(1/4)
R1/4
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68559592
PCV630-3 BRASS HNBR
150
-20~+120
水素添加ニトリルゴム
6.35(1/4)
R3/8
¥
10,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68559705
PCV470-2 BRASS CR
155
-20~+80
クロロプレンゴム
4.76(3/16)
R1/4
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559714
PCV470-3 BRASS CR
160
-20~+80
クロロプレンゴム
4.76(3/16)
R3/8
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559723
PCV600-2 BRASS CR
155
-20~+80
クロロプレンゴム
6
R1/4
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559732
PCV600-3 BRASS CR
160
-20~+80
クロロプレンゴム
6
R3/8
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68559741
PCV630-2 BRASS CR
145
-20~+80
クロロプレンゴム
6.35(1/4)
R1/4
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68559757
PCV630-3 BRASS CR
150
-20~+80
クロロプレンゴム
6.35(1/4)
R3/8
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください