曜日別特売

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) - 日東工器

SPカプラの大容量タイプ

用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
取り付け形状
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430023751P-A BRASS EPDM--R1/8Rc1/85.0
1,325
1,298
1,428(税込)
当日出荷
430023844P-A BRASS EPDM--R1/2Rc1/23.0
4,630
4,498
4,948(税込)
当日出荷
430023936P-A BRASS EPDM--R3/4Rc3/43.0
7,545
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
430024098P-A BRASS EPDM--R1Rc13.0
10,080
9,598
10,558(税込)
当日出荷
685602042P-A BRASS EPDM水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気おねじ取付用R1/4Rc1/45.0
1,575
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
685602133P-A BRASS EPDM水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気おねじ取付用R3/8Rc3/85.0
2,545
2,198
2,418(税込)
当日出荷
4300266410P-A BRASS EPDM--R1 1/4Rc1 1/42.0
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4300268912P-A BRASS EPDM--R1 1/2Rc1 1/22.0
22,900
21,980
24,178(税込)
39日以内出荷
返品不可
4300270716P-A BRASS EPDM--R2Rc21.5
35,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする