曜日別特売

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) - 日東工器

SPカプラの大容量タイプ

用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685602221P-M-A BRASS FKM19六角1440R1/8Rc1/8R1/85.0
2,115
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
685602312P-M-A BRASS FKM22六角1744R1/4Rc1/4R1/45.0
2,490
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
685602473P-M-A BRASS FKM25六角2151R3/8Rc3/8R3/85.0
3,545
2,998
3,298(税込)
当日出荷
685602564P-M-A BRASS FKM28六角2762R1/2Rc1/2R1/23.0
5,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
685602656P-M-A BRASS FKM36六角3575R3/4Rc3/4R3/43.0
8,890
7,698
8,468(税込)
当日出荷
685602748P-M-A BRASS FKM40六角4183R1Rc1R13.0
11,560
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする