TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)

TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) - 日東工器TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) - 日東工器TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685602832TPN-60 BRASS真ちゅう60Φ6×Φ11(mm)
1,375
1,098
1,208(税込)
当日出荷
685602928TPN-250 BRASS真ちゅう461Φ25×Φ33(mm)
11,290
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
685603012TPN-60 SUSステンレス(SUS304)55Φ6×Φ11(mm)
3,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
685603178TPN-250 SUSステンレス(SUS304)427Φ25×Φ33(mm)
15,960
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
685603263TPN-90 SUSステンレス(SUS304)87Φ9×Φ15(mm)
3,615
3,398
3,738(税込)
当日出荷
685603354TPN-120 SUSステンレス(SUS304)130Φ12×Φ18(mm)
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
685603444TPN-150 SUSステンレス(SUS304)170Φ15×Φ22(mm)
5,860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
685603536TPN-190 SUSステンレス(SUS304)245Φ19×Φ26(mm)
9,190
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする