日東工器
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
(1件のレビュー)
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途
中圧用
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
ふっ素ゴム
内容量
1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
全12種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
最高使用圧力(MPa)
3.0
5.0
材質(本体)
ステンレス
真ちゅう
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560362
1TSF BRASS FKM
-
R1/8
5.0
真ちゅう
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68560371
2TSF BRASS FKM
24
R1/4
5.0
真ちゅう
¥
2,545
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
68560387
3TSF BRASS FKM
-
R3/8
5.0
真ちゅう
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68560396
4TSF BRASS FKM
-
R1/2
5.0
真ちゅう
¥
5,675
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
68560405
6TSF BRASS FKM
-
R3/4
3.0
真ちゅう
¥
9,930
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
68560414
8TSF BRASS FKM
-
R1
3.0
真ちゅう
¥
17,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
68560423
1TSF SUS FKM
-
R1/8
5.0
ステンレス
¥
3,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
68560432
2TSF SUS FKM
-
R1/4
5.0
ステンレス
¥
4,675
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
68560441
3TSF SUS FKM
-
R3/8
5.0
ステンレス
¥
6,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
68560457
4TSF SUS FKM
-
R1/2
5.0
ステンレス
¥
8,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
68560466
6TSF SUS FKM
-
R3/4
3.0
ステンレス
¥
14,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
68560475
8TSF SUS FKM
-
R1
3.0
ステンレス
¥
24,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る