曜日別特売

TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) - 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) - 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応

用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム内容量1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
全12種類を絞り込む
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685606061TSM BRASS FKMRc1/85.0真ちゅう
2,220
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
685606152TSM BRASS FKMRc1/45.0真ちゅう
2,545
2,498
2,748(税込)
当日出荷
685606243TSM BRASS FKMRc3/85.0真ちゅう
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
685606334TSM BRASS FKMRc1/25.0真ちゅう
5,675
4,998
5,498(税込)
当日出荷
685606426TSM BRASS FKMRc3/43.0真ちゅう
9,930
8,498
9,348(税込)
当日出荷
685606518TSM BRASS FKMRc13.0真ちゅう
17,280
16,980
18,678(税込)
当日出荷
685606671TSM SUS FKMRc1/85.0ステンレス
3,790
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
685606762TSM SUS FKMRc1/45.0ステンレス
4,675
3,698
4,068(税込)
当日出荷
685606853TSM SUS FKMRc3/85.0ステンレス
6,030
4,898
5,388(税込)
当日出荷
685606944TSM SUS FKMRc1/25.0ステンレス
8,960
7,298
8,028(税込)
当日出荷
685607036TSM SUS FKMRc3/43.0ステンレス
14,690
12,980
14,278(税込)
当日出荷
685607128TSM SUS FKMRc13.0ステンレス
24,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする