日東工器
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
(1件のレビュー)
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途
中圧用
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
ブレードホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
ニトリルゴム
内容量
1個
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。
全8種類を絞り込む
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
真ちゅう
相手側ホースサイズ
選択してください
Φ6×Φ11(mm)
Φ9×Φ15(mm)
Φ12×Φ18(mm)
Φ15×Φ22(mm)
Φ19×Φ26(mm)
Φ25×Φ33(mm)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560721
2TSN-60 BRASS NBR
真ちゅう
91
Φ6×Φ11(mm)
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
68560737
8TSN-250 BRASS NBR
真ちゅう
677
Φ25×Φ33(mm)
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68560746
2TSN-60 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
84
Φ6×Φ11(mm)
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
68560755
3TSN-90 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
129
Φ9×Φ15(mm)
¥
6,845
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
68560764
4TSN-120 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
206
Φ12×Φ18(mm)
¥
10,490
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
68560773
4TSN-150 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
237
Φ15×Φ22(mm)
¥
10,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
68560782
6TSN-190 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
408
Φ19×Φ26(mm)
¥
17,050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
68560791
8TSN-250 SUS NBR
ステンレス(SUS304)
633
Φ25×Φ33(mm)
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る