日東工器
TSPカプラ ボールバルブ付
TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途
低圧用
流体
水、作動油、空気、ガス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-5~+120
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560807
BV-2TSF BRASS FKM
R1/4
¥
5,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
68560816
BV-3TSF BRASS FKM
R3/8
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
68560825
BV-4TSF BRASS FKM
R1/2
¥
9,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68560834
BV-6TSF BRASS FKM
R3/4
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
68560843
BV-8TSF BRASS FKM
R1
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る