金型カプラ PM型(めねじ取付用)

金型カプラ PM型(めねじ取付用) - 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用) - 日東工器

金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。

用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560904K-01PM-HH BRASSRc1/8
395
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
68560913K-02PM-HH BRASSRc1/4
395
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする