曜日別特売

金型カプラ SHL型(ホース取付用)

金型カプラ SHL型(ホース取付用) - 日東工器金型カプラ SHL型(ホース取付用) - 日東工器

金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。

用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560947K-03TSHL BRASS NBRソケット(バルブなし)--20~+803/8
2,175
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
68560956K-02SHL BRASS FKMソケット1.0-20~+1801/4
2,560
取扱い終了
返品不可
68560965K-03SHL BSBM X-100ソケット1.0-20~+1803/8
2,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68560956K-02SHL BRASS FKM34731505K-02SHL BRASS FKMK-02SHL BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34731505金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)日東工器1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
68560965K-03SHL BSBM X-10034731514K-03SHL BRASS FKMK-03SHL BSBM X-100 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34731514金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)日東工器1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする