曜日別特売

金型カプラ SM型(めねじ取付用)

金型カプラ SM型(めねじ取付用) - 日東工器金型カプラ SM型(めねじ取付用) - 日東工器

金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。

用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットorプラグ
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561026K-02TSM BRASS NBRソケット(バルブなし)Rc1/4-
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
68561035K-03TSM BRASS NBRソケット(バルブなし)Rc3/8-
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68561044K-02SM BRASS FKMソケットRc1/41.0
2,175
取扱い終了
返品不可
代替品有
68561053K-03SM BSBM X-100ソケットRc3/81.0
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68561044K-02SM BRASS FKM34731471K-02SM BRASS FKMK-02SM BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 34731471金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
68561053K-03SM BSBM X-10034731487K-03SM BRASS FKMK-03SM BSBM X-100 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 34731487金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器1個
2,598
欠品中
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする