日東工器
金型カプラ(大流量タイプ) SM型
流量が約2倍にアップ
用途
低圧用
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
トラスコ品番
777-9755
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561096
K3-03SM BRASS NBR
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください