キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) - 日東工器

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(Φmm)
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31584596SPC-04PHB-IVR POM102.5六角14404.8プラグ
740649
649
714(税込)
当日出荷
43007336SPC-06PHB-IVR POM153.6六角14457プラグ
740649
649
714(税込)
当日出荷
43007424SPC-04PHB-VL-IVR POM102.5六角14404.8プラグ
710629
629
692(税込)
当日出荷
43007433SPC-06PHB-VL-IVR POM153.6六角14457プラグ
710629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007528SPC-04PHB-BLU POM102.5六角14404.8プラグ
740649
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り5点です
43007537SPC-06PHB-BLU POM153.6六角14457プラグ
740649
649
714(税込)
当日出荷
43007625SPC-04PHB-VL-BLU POM102.5六角14404.8プラグ
710629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007634SPC-06PHB-VL-BLU POM153.6六角14457プラグ
710629
629
692(税込)
当日出荷
43007729SPC-04PHB-YEL POM102.5六角14404.8プラグ
740649
649
714(税込)
当日出荷
43007738SPC-06PHB-YEL POM153.6六角14457プラグ
740649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
43007826SPC-04PHB-VL-YEL POM102.5六角14404.8プラグ
710629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007835SPC-06PHB-VL-YEL POM153.6六角14457プラグ
710629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
43007923SPC-04PHB-PNK POM102.5六角14404.8プラグ
740649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
43007939SPC-06PHB-PNK POM153.6六角14457プラグ
740649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008027SPC-04PHB-VL-PNK POM102.5六角14404.8プラグ
710629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008036SPC-06PHB-VL-PNK POM153.6六角14457プラグ
710629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008124SPC-04PHB-GRN POM102.5六角14404.8プラグ
740649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008133SPC-06PHB-GRN POM153.6六角14457プラグ
740649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008228SPC-04PHB-VL-GRN POM102.5六角14404.8プラグ
710629
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
43008237SPC-06PHB-VL-GRN POM153.6六角14457プラグ
710629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
34732144SPC-04PHB10---4.8プラグ
575
取扱い終了
代替品有
68561105SPC-04PHB-VL102.5六角14404.8プラグ
550
取扱い終了
代替品有
68561114SPC-06PHB-VL153.6六角14457プラグ
550
取扱い終了
代替品有
34732153SPC-06PHB15---7プラグ
575
取扱い終了
10472017SPC-06PHB------
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34732144SPC-04PHB31584596SPC-04PHB-IVR POMSPC-04PHB キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 31584596キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68561105SPC-04PHB-VL43007424SPC-04PHB-VL-IVR POMSPC-04PHB-VL キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43007424キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
68561114SPC-06PHB-VL43007433SPC-06PHB-VL-IVR POMSPC-06PHB-VL キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43007433キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器1個
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする