キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) - 日東工器

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法T(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(Φmm)
ソケットorプラグ
バルブ構造
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31584578SPC-04PH-IVR POM NBR2.5364.8プラグバルブ有
625489
489
538(税込)
当日出荷
31584587SPC-06PH-IVR POM NBR3.6407プラグバルブ有
625489
489
538(税込)
当日出荷
43007379SPC-04PH-VL-IVR POM2.5364.8プラグバルブレス
590469
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り6点です
43007388SPC-06PH-VL-IVR POM3.6407プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43007476SPC-04PH-BLU POM NBR2.5364.8プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007485SPC-06PH-BLU POM NBR3.6407プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007573SPC-04PH-VL-BLU POM2.5364.8プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43007589SPC-06PH-VL-BLU POM3.6407プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43007677SPC-04PH-YEL POM NBR2.5364.8プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007686SPC-06PH-YEL POM NBR3.6407プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007774SPC-04PH-VL-YEL POM2.5364.8プラグバルブレス
590469
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り6点です
43007783SPC-06PH-VL-YEL POM3.6407プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43007878SPC-04PH-PNK POM NBR2.5364.8プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007887SPC-06PH-PNK POM NBR3.6407プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43007975SPC-04PH-VL-PNK POM2.5364.8プラグバルブレス
590469
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り7点です
43007984SPC-06PH-VL-PNK POM3.6407プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43008079SPC-04PH-GRN POM NBR2.5364.8プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
43008088SPC-06PH-GRN POM NBR3.6407プラグバルブ有
625499
499
549(税込)
当日出荷
43008176SPC-04PH-VL-GRN POM2.5364.8プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
43008185SPC-06PH-VL-GRN POM3.6407プラグバルブレス
590469
469
516(税込)
当日出荷
34732126SPC-04PH--4.8プラグバルブ有
490
取扱い終了
代替品有
34732135SPC-06PH--7プラグバルブ有
490
取扱い終了
代替品有
68561123SPC-04PH-VL2.5364.8プラグバルブレス
460
取扱い終了
代替品有
68561132SPC-06PH-VL3.6407プラグバルブレス
460
取扱い終了
代替品有
10472026SPC-06PH----バルブ有
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34732126SPC-04PH31584578SPC-04PH-IVR POM NBRSPC-04PH キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 31584578キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34732135SPC-06PH31584587SPC-06PH-IVR POM NBRSPC-06PH キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 31584587キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68561123SPC-04PH-VL43007379SPC-04PH-VL-IVR POMSPC-04PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007379キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
68561132SPC-06PH-VL43007388SPC-06PH-VL-IVR POMSPC-06PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007388キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器1個
469
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする