ゼロスピルカプラ ソケット

ゼロスピルカプラ ソケット - 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット - 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット - 日東工器

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。

用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]内容量1個
注意
※流体は、本体材質・シール材質によって異なります。
※使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。
全30種類を絞り込む
相手側取付サイズ
材質(本体)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
相手側取付サイズ
材質(本体)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561236ZEL-2S BRASS NBRR1/4真ちゅう133-20~+80ニトリルゴム
5,890
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68561245ZEL-3S BRASS NBRR3/8真ちゅう255-20~+80ニトリルゴム
10,060
8,898
9,788(税込)
当日出荷
68561254ZEL-4S BRASS NBRR1/2真ちゅう404-20~+80ニトリルゴム
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
68561263ZEL-6S BRASS NBRR3/4真ちゅう829-20~+80ニトリルゴム
31,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
68561272ZEL-8S BRASS NBRR1真ちゅう1406-20~+80ニトリルゴム
46,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
68561281ZEL-2S BRASS FKMR1/4真ちゅう133-20~+180ふっ素ゴム
6,830
5,798
6,378(税込)
当日出荷
68561297ZEL-3S BRASS FKMR3/8真ちゅう255-20~+180ふっ素ゴム
11,220
9,198
10,118(税込)
当日出荷
68561306ZEL-4S BRASS FKMR1/2真ちゅう404-20~+180ふっ素ゴム
21,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68561315ZEL-6S BRASS FKMR3/4真ちゅう829-20~+180ふっ素ゴム
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561324ZEL-8S BRASS FKMR1真ちゅう1406-20~+180ふっ素ゴム
50,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68561333ZEL-2S BRASS EPDMR1/4真ちゅう133-40~+150エチレンプロピレンゴム
6,830
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561342ZEL-3S BRASS EPDMR3/8真ちゅう255-40~+150エチレンプロピレンゴム
11,220
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
68561351ZEL-4S BRASS EPDMR1/2真ちゅう404-40~+150エチレンプロピレンゴム
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68561367ZEL-6S BRASS EPDMR3/4真ちゅう829-40~+150エチレンプロピレンゴム
33,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
68561376ZEL-8S BRASS EPDMR1真ちゅう1406-40~+150エチレンプロピレンゴム
50,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561385ZEL-2S SUS NBRR1/4ステンレス鋼(SUS304)125-20~+80ステンレス鋼(SUS304)
10,180
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68561394ZEL-3S SUS NBRR3/8ステンレス鋼(SUS304)239-20~+80ステンレス鋼(SUS304)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68561403ZEL-4S SUS NBRR1/2ステンレス鋼(SUS304)382-20~+80ステンレス鋼(SUS304)
28,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
68561412ZEL-6S SUS NBRR3/4ステンレス鋼(SUS304)784-20~+80ステンレス鋼(SUS304)
35,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
68561421ZEL-8S SUS NBRR1ステンレス鋼(SUS304)1326-20~+80ステンレス鋼(SUS304)
60,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68561437ZEL-2S SUS FKMR1/4ステンレス鋼(SUS304)125-20~+180ふっ素ゴム
11,100
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68561446ZEL-3S SUS FKMR3/8ステンレス鋼(SUS304)239-20~+180ふっ素ゴム
14,190
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68561455ZEL-4S SUS FKMR1/2ステンレス鋼(SUS304)382-20~+180ふっ素ゴム
30,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
68561464ZEL-6S SUS FKMR3/4ステンレス鋼(SUS304)784-20~+180ふっ素ゴム
38,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
68561482ZEL-2S SUS EPDMR1/4ステンレス鋼(SUS304)125-40~+150エチレンプロピレンゴム
11,100
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
68561491ZEL-3S SUS EPDMR3/8ステンレス鋼(SUS304)239-40~+150エチレンプロピレンゴム
14,190
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68561507ZEL-4S SUS EPDMR1/2ステンレス鋼(SUS304)382-40~+150エチレンプロピレンゴム
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68561516ZEL-6S SUS EPDMR3/4ステンレス鋼(SUS304)784-40~+150エチレンプロピレンゴム
38,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
68561525ZEL-8S SUS EPDMR1ステンレス鋼(SUS304)1326-40~+150エチレンプロピレンゴム
63,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68561473ZEL-8S SUS FKMR1ステンレス鋼(SUS304)1326-20~+180ふっ素ゴム
63,300
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液だれが少ない流体継手ゼロスピルカプラ
この動画は、1が参考にしています。
【日東工器】液だれ低減型 ゼロスピルカプラ
【日東工器】ゼロスピルカプラ導入における改善事例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする